メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 防護服・保護服・特殊服
アークランドサカモトの 使い捨て防護服
防護服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16420839
品番
1500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ほつれにくい縫合方法
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質
【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
84〜92
身長(cm)
164〜170
生地
薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格
静電気防護(EN1149-1)適合品