サイドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16420845 品番 SDC1800NK
参考基準価格(税別)¥9,152 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0〜-0.02に仕上げています。

質量(kg)0.8 材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C) セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK) 高さ(mm)120 幅(mm)63 奥行(mm)18(0〜-0.02) クランプストローク(mm)49 寸法(mm)【底面からのねじの位置】55・80・105 ねじ寸法M16 用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに トラスコ品番472-8017
注意
※T溝に正確にセットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする