※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDC2400NK サイドクランプ ニューストロング販売 16420872 SDC2400NK サイドクランプ ニューストロング販売 16420872

サイドクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16420872 品番 SDC2400NK
参考基準価格(税別)¥17,975 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0〜-0.02に仕上げています。

質量(kg)2.54 材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C) セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK) 高さ(mm)150 幅(mm)63 奥行(mm)24(0〜-0.02) クランプストローク(mm)43 寸法(mm)【底面からのねじの位置】85・110・135 ねじ寸法M16 用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに トラスコ品番472-8041
注意
※T溝に正確にセットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする