産業用マイクロSDHCカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16420875 品番HDMCSDXC64GPKPSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・静電気防止、防振、防湿
・産業用ワイド温度-40℃〜85℃ 高信頼性pSLCチップ
・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
・Smart機能

用途
・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス
・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備
・医療設備:医療設備、患者診断モニター
・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー
・産業モニターシステム
仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする