TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の デスク・テーブル
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の デスク周辺用品
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の モニター机上台
PCラック54cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16420900
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
机の上を有効に活用できます
シンプルデザインを採用し、組立が不要です
パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質
【本体】金属部/亜鉛鉄板・焼付塗装【すべり止め】PE発泡体
寸法(mm)
540×220×82
色
ブラック