OJ-2-DC24V オイルジェッター 旭精工 16421134

オイルジェッター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台タンク容量(L)2トラスコ品番480-6921注文コード16421134品番OJ-2-DC24V
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

空圧を利用して油を霧状に噴射し、金型・各種刃物の注油・冷却、切削屑の除去を一挙に処理する自動ミスト注油機です。

用途ドリル、タップ、リーマー加工の自動注油、刃物の冷却、刃物及び刃物台に付着した切削屑の除去、プレス金型、ダイセット、パンチ台などへの注油冷却および加工物の自動吹き出し、その他各種専用機への自動注油隠れた部分への注油も可能、バイト、エンドミル、メタルソーなどへの注油、冷却及び切削屑の除去材質アルミセット内容リミットスイッチ×1個、リミットスイッチ取付板×1セット、ロート×1個、ホースジョイント×1個タンク容量(L)2電源(V)DC24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×315×170×170×315使用圧力(MPa)~1質量(kg)6トラスコ品番480-6921
注意
※発注時には必ず電圧指定をしてください。
※電源接続の際は、電圧の確認(100or200V)を必ず行ってください。
※油補給の際ゴミが入らないようにお願いします。
※粘度の非常に高い油、危険物、有機溶剤を含む揮発性油、薬品(酸性、アルカリ性)、水などは使用不可能です。
※レギュレーター保護のため、エアーフィルターを必ず取付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする