ロングジョウノギス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16421155 品番 JLVC-60(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。

タイプアナログ デプスバー 用途外側、内側、段差測定に 付属品アルミケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)3290 寸法H(mm)32 寸法F(mm)163 寸法D(mm)180 寸法E(mm)320 寸法C(mm)45 最大測定長(mm)600 本体寸法(mm)奥行14 寸法G(mm)56.4 本体高さ(mm)405(寸法B) 最大許容誤差(μm)±100 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)820(寸法A) 校正証明書付き
注意
※外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
※ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする