ベベルボックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16421347 品番 BB-180L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

暗所に便利なバックライト付タイプです。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
底面マグネット付です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置での0設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。

用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品収納ケース 材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g)70 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 マグネット3個 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2° 校正証明書付き
注意
※使用温度範囲:5-45℃
※読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする