GT-01 ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー 16421396 GT-01 ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー 16421396 GT-01 ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー 16421396

ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16421396 品番GT-01
参考基準価格(税別)¥10,490 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。

全長(mm)170 連続使用時間50分 用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 仕様電気はんだこて20〜80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番475-5499 セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01) 質量(g)137 最高温度(℃)約250〜500(はんだこて)/約650(ホットブロー) ガス充填量(mL)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
ブローチップで熱収縮チューブを処理

ピンポイントに当てられるので重宝してます
80Wを使用する事はほぼ無く、GT-02でいいのではと思ったのですが使いやすさでGT-01推しです

2025-06-17
用途:
電気工事
タクミ電工 様 (建設業・工事業)

買ってから使用するまで未開封で4カ月経った後にようやく出番が来たと使おうと思ったらガスの噴出が明らかに少ないせいではんだが溶けず。先端を触ってもホッカイロぐらいの熱さしか上がらず。あきらかに初期不良です。
普段はコテライザー90のペン型で満足のいく使用感だったため予備用に買ってみたらとんだお粗末でした。
もう買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする