コテライザー
コテライザーの はんだ用品
コテライザーの はんだごて
コテライザーの ガス式
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16421405
品番
GT-02
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
最高温度(℃)
約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)
用途
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
仕様
ワンタッチ着火式、電気はんだこて15〜60W相当
トラスコ品番
475-5502
セット内容
ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ
全長(mm)
145
質量(g)
119
連続使用時間(分)
60
標準こて先
91-01-01
ガス充填量(mL)
12