HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ミニホットツイーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16421414
品番
FM2023-04
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
種別
コンバージョンキット
セット内容
こて部 FM-2023、コンポーネント皿 B2849、耐熱パッド B2300、こて台 FH200-04、中継コード B3253、こて先 T9-I、取扱説明書
質量(g)
700
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)<2
全長(mm)
117
トラスコ品番
400-3730
消費電力
140W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜400℃
リーク電圧(mV)
<2
注意
※質量、全長は、 こて先I型を付けた時の値