HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
FM-2030 コンバージョンキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16421432
品番
FM2030-03
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
消費電力(W)
140
制御温度(℃)
200〜500
トラスコ品番
400-3756
質量(g)
700
電圧(V)
(リーク)2m以下
コード長さ(m)
1.3
抵抗(Ω)
(こて先アース間)2以下
注意
※コテ先は別売です。