FM-206 100V 2極接地型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16421448 品番FM206-01
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。

消費電力(W)410 用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。 付属品FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア) トラスコ品番400-3781 幅(mm)162 質量(kg)6.2 高さ(mm)136 奥行(mm)245 電源(V)100 コード長さ(m)1.2
注意
※コテ先は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする