HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ホットツイーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16421615
品番
FM2022-04
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チップ部品〜幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合
T8シリーズこて先
全長(mm)
148
質量(g)
64
消費電力
140W(24V)
設定温度範囲
200〜400℃
セット内容
こて部 FM-2022、耐熱パッド B2300、こて台 FH200-03、中継コード B3253、取扱説明書
種別
コンバージョンキット
トラスコ品番
400-3721
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)2以下
ヒーター
コンポジットヒーター
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先別売
※質量、全長は、 こて先I型を付けた時の値