フラックスクリーナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 16421676 品番 Z-275-L
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。

用途プリント基板上のフラックス洗浄に。 仕様有機溶剤中毒予防規則非該当 トラスコ品番470-4916 質量(g)11620 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16421667
2021-08-20
用途:
ハンダ付け後の基板のフラックス洗浄
KGTECH 様

速乾ではなく、乾くまで結構時間がかかります。
フラックスが直ぐには溶解しないので、かなりの量を噴霧する必要があります。
乾いた後の表面に不純物が白く残り、仕上がりが汚い。
乾いた後で、基板の表面の汚れをアルコール等でふき取る必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする