※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの 静電気対策用品
ブラストンの ストラップ類
ブラストンの リストストラップ
メタルリストストラップ アジャスタ付 バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16421852
品番
BSC-CS1401BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コード
なし
用途
BSC-CS1401BT25専用
仕様
ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵
トラスコ品番
471-8968
材質
バンド部:ステンレス
質量(g)
55