ブラストン
ブラストンの 静電気対策用品
ブラストンの ストラップ類
ブラストンの リストストラップ
メタルリストストラップ アジャスタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16421868
品番
BSC-CS1401BT25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コード全長(m)
0.68
長さ(m)
(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25
仕様
ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付
トラスコ品番
471-8976
材質
バンド部:ステンレス
質量(g)
55
コード
あり