※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの 静電気対策用品
ブラストンの ストラップ類
ブラストンの リストストラップ
メタルリストストラップ バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16421877
品番
BSC-CS1403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コード
なし
用途
BSC-CS1403A25専用
仕様
ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵
トラスコ品番
471-8984
材質
バンド部:ステンレス
質量(g)
28