※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルリストストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16421886 品番BSC-CS1403A25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
コード全長(m)0.68 長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25 仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付 トラスコ品番471-8992 材質バンド部:ステンレス 質量(g)58 コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする