PMC100-AS 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム 16421992 PMC100-AS 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム 16421992 PMC100-AS 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム 16421992 PMC100-AS 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム 16421992

導電性異物除去具 ペタミクロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 16421992 品番 PMC100-AS
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。
ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。
製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。

材質粘着部:導電性ウレタンゴム、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)、芯材:ステンレス(SUS304)、ナイロン(PMC400-ASのみ) 付属品専用軸(MP-00-AS)1本 先端径(mm)0.1 全長(mm)37 表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109 質量(g)60 用途異物除去用のピックアップツール トラスコ品番479-4249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする