ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
温調式ハンダゴテ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16422306
品番
HS-26
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)
200
消費電力(W)
50
付属品
コテ先HS-132
トラスコ品番
475-5481
質量(g)
75
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
HS-130
設定温度(℃)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応