DG-1 4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 16422376 DG-1 4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 16422376

4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16422376 品番DG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

最大4チャンネルを同時に計測できます。
保持設定機能を搭載しています。
自動グラフ化機能を搭載しています。
TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。
保持設定機能搭載
様々な検査機器との組合せが可能です。

用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能 仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力 トラスコ品番481-2204 質量(kg)1 測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする