APC-10 アンカーボルト引張荷重検査機器  アンカープロチェッカー TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 16422403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1組注文コード16422403品番APC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。

用途
アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)トラスコ品番481-2191セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ質量(kg)1.65測定精度±4%RO適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)最大荷重(kN)10.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする