※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Cherry
Cherryの 釘
Cherryの リベット・鋲
Maxibolt(R)プロトルーディングヘッド (ノミナルダイアメーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16422848
品番
CR7311S-05-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ブラインドリベットより強度の求められる箇所に使用します。
材質
スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチール
表面処理
CAD PLATE
用途
航空・宇宙機器など。
トラスコ品番
490-8180
質量(g)
295
規格
MS90354U
引張荷重(N)
1350
せん断荷重(N[kgf])
2340
かしめ板厚(inch)
0.281〜0.345
リベット長(inch)
0.467
フランジ径(inch)
0.250〜0.272
リベット径(inch)
0.163
下穴径(inch)
0.164〜0.167
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。