※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maxibolt(R)プロトルーディングヘッド (ノミナルダイアメーター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード16422875 品番CR7311S-06-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ブラインドリベットより強度の求められる箇所に使用します。

材質スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチール 表面処理CAD PLATE 用途航空・宇宙機器など。 トラスコ品番490-8210 質量(g)470 規格MS90354U 引張荷重(N)2100 せん断荷重(N[kgf])3450 かしめ板厚(inch)0.156〜0.220 リベット長(inch)0.365 フランジ径(inch)0.305〜0.332 リベット径(inch)0.198 下穴径(inch)0.199〜0.202
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする