※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Cherry
Cherryの 釘
Cherryの リベット・鋲
Maxibolt(R)プロトルーディングヘッド (ノミナルダイアメーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16422972
品番
CR7311U-06-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ブラインドリベットより強度の求められる箇所に使用します。
材質
スリーブ(リベット部):スチール 、ステム(シャフト):スチール
表面処理
CAD PLATE
用途
航空・宇宙機器など。
トラスコ品番
490-8333
質量(g)
510
規格
MS90354U
引張荷重(N)
2100
せん断荷重(N[kgf])
3450
かしめ板厚(inch)
0.219〜0.282
リベット長(inch)
0.428
フランジ径(inch)
0.305〜0.332
リベット径(inch)
0.198
下穴径(inch)
0.199〜0.202
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。