Cherry
Cherryの 釘
Cherryの リベット・鋲
Maxリベット 100°フラッシュヘッド (オーバーサイズダイアメーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16423313
品番
CR3242-4-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
材質
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):スチール
トラスコ品番
490-7604
質量(g)
65
規格
NAS9305B、M7885/7
引張荷重(N)
345
用途
航空・宇宙機器など。
せん断荷重(N[kgf])
480
かしめ板厚(inch)
0.063〜0.125
リベット長(inch)
0.238
フランジ径(inch)
0.225
リベット径(inch)
0.140
下穴径(inch)
0.143〜0.146
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。