麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ブリスターパック 9L用 PKセット TEF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16423727
品番
450089620
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容
L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
注意
※純正品ですのでほとんどの噴霧機に合いますが、5Lタイプはネジ径の異なる物があります