麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ブリスターパック 4L用 PKセット TEF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16423761
品番
450089510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。
セット内容
L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個
注意
※純正品ですのでほとんどの噴霧機に合いますが、一部ネジ径の異なる物があります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16423761
450089510
16423736
450089510
ブリスターパック 4L用 PKセット TEF
麻場
1個
¥
498
税込
¥
548
注文コードが変更になりました