曜日別特売
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770

879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770
879950 防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤 16423770

防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16423770品番879950
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

雑草が生えてくるのを抑え込むシート
雑草を取り除いたら整地の前にまずこのシートを
ハサミで簡単に切って使える30m巻のたっぷりサイズ
専用固定ピンもセットしてあるフルキットです
「何度も何度も雑草を抜いているのに、何でまた生えてくるの」そんな頭を痛めている貴方には、「防草シート」を施工することをオススメします。まず、生えている雑草、石やゴミなどを取り除きます。その後に、防草シートを敷くことで雑草の生えにくい環境を作ることができるのです。防草シートは、遮光性が高い素材なので、太陽光を浴びて成長する雑草が育つことができなくなります。雑草対策のためには、この「遮光性」が非常に重要になります。また、シートによって地面の土と切り離されている状態になり、根付きがし辛くなることも対策のポイントです。不織布素材なので、通水性もあるので雨水などは溜まることなく通水してくれます。ハサミ等で簡単に切ることができ、付属の固定ピンセットで地面に固定できます。幅90センチのロールは、たっぷりとご使用いただける30メートル巻になってます。

セット内容防草シート×1、固定ピン×60、黒丸パッド×60材質防草シート:ポリエステル100%(不織布)、固定ピン:スチール(亜鉛メッキ)、黒丸パッド:ポリプロピレン質量(kg)約3.5(シートのみ)サイズ防草シート:約幅90cm×長さ30m、生地厚さ:約0.9mm、固定ピン:約幅3.5×15cm 太さ0.3cm、黒丸パッド:約直径6×厚さ0.1cm
注意

※本製品は、大型品配送になるため、佐川急便または日本郵便での宅配となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする