電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)BPL-1415:1.5、BPL-14(オプション):3
ストローク(mm)22
長さ(mm)260
幅(mm)90
高さ(mm)本体のみ:228、BPL-1415 装着:260
質量(kg)2.0
リベット種別4.8、6.4
トラスコ品番469-5500
セット内容本体、電池パック(BPL1415)、充電器(BC0075G)、専用ケース、ノーズピース(4.8、6.4)、専用レンチ
使用ジョー超硬質(大)
使用電池リチウムイオン電池
フレームヘッド部直径(Φmm)23
充電時間(分)BPL-1415:(実用充電)45/(フル充電)60、BPL-14:(実用充電)90/(フル充電)120