※アイボリー参考画像
ライフ住器
ライフ住器の キッチン
ライフ住器の キッチン本体
ライフ住器の セクショナルキッチン
RDシリーズ 流し台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(cm)
120
色
アイボリー
シンク位置
右
注文コード
16423998
品番
RD-120IR
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色・シンク位置
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
高さ(cm)
80
シンク位置
右
奥行き(cm)
55
間口(cm)
120
関連資料:
図面(0.08MB)
注意
※車上渡しになります。4t車進入ができない場所への配送はできません。不在の場合は別途費用が発生します。
※画像はイメージです。図面をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません