G704B エア式リベットパワーツール Cherry 16424178 G704B エア式リベットパワーツール Cherry 16424178 G704B エア式リベットパワーツール Cherry 16424178

エア式リベットパワーツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16424178 品番G704B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広いサイズのリベットに適したエア式油圧ツールです。

材質スチール 全長(mm)279 空気圧力(MPa)0.62〜0.76 質量(kg)1.9 仕様使用プリングヘッドH701B-456、H753A-456、H781-456、H782 トラスコ品番490-8503
注意
※プリングヘッドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする