Cherry
Cherryの エアーリベッター
エア式リベットパワーツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16424187
品番
G746A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いサイズのリベットに適したエア式油圧ツールです。
材質
スチール
全長(mm)
279
空気圧力(MPa)
0.62〜0.76
質量(kg)
1.9
仕様
使用プリングヘッドH955-3、H955-4、H955-5、H955-6
トラスコ品番
490-8511
注意
※プリングヘッドは別売です。