P-3 ダストポンプ サンコーテクノ 16424792

ダストポンプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16424792品番P-3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

孔内の切粉をスムーズに排出できます。

用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)3.4~13.0全長(mm)207ノズル長(mm)113ノズル外径(Φmm)3穿孔径(mm)(適合)3.4~13.0トラスコ品番471-7791材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)58
注意
※施工の際は、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16424792
2020-07-25
用途: 継ぎ基礎対応

継ぎ基礎対応のためにアンカーを取り付ける必要があり、購入しました。耐久性がある印象です。

対象商品 : 16424792
2018-03-21
用途: コンクリート粉塵用
大富士製茶有限会社農・林・水産業

マキタのポンプが劣化して亀裂が入ってブロー出来ないので、買いました。

対象商品 : 16424792
2016-10-22
用途: 集合郵便ポスト取り付け
不動産業

初回の利用で耐久性は分かりませんが、目的は十分はたせました。

対象商品 : 16424792
2016-05-31
用途: 作業時

思ったより大きくて使い勝手がよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする