桝形ブロック(KYA形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16424862 品番 KYA-13B
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。
(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
特級精度仕上げも対応可能です。

吸着力(N)
従来のV溝:300
新V溝:250
用途
ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
仕様
吸着面:上面(V面)・両側面
V溝での使用可能丸棒径:Φ10〜40/Φ10〜26
寸法(mm)幅125×奥行125×高さ125mm トラスコ品番392-7164 質量(kg)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする