※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

桝形ブロック(KYA形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16424878 品番 KYA-18B
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。
(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
特級精度仕上げも対応可能です。

吸着力(N)
従来のV溝:400
新V溝:300
用途
ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
仕様
吸着面:上面(V面)・両側面
V溝での使用可能丸棒径:Φ14〜50/Φ14〜50
寸法(mm)幅180×奥行180×高さ180mm トラスコ品番457-5288 質量(kg)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする