※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
M4アルミフレーム(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16424932
品番
YF-2020-4-2400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
20×20
長さ(mm)
2400
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。
トラスコ品番
175-9507
材質
アルミ
幅(mm)
20
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
20
表面処理
アルマイト処理
ねじ寸法(mm)
4
断面積(mm
2
)
184.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200