※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
M4アルミフレーム(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16424948
品番
YF-2040-4-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
20×40
長さ(mm)
1500
用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。
トラスコ品番
175-9566
材質
アルミ
幅(mm)
20
質量(kg)
1.34
高さ(mm)
40
表面処理
アルマイト処理
ねじ寸法(mm)
4
断面積(mm
2
)
329.86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。