※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6アルミフレーム(中荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16424984 品番 YF-3030-6-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法(mm)30×30 長さ(mm)1500 用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。防音カバー。マシン液晶洗浄装置などのフレーム。 トラスコ品番175-9655 材質アルミ 幅(mm)30 質量(kg)1.65 高さ(mm)30 表面処理アルマイト処理 ねじ寸法(mm)6 断面積(mm2)416.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする