※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
M8アルミフレーム(重荷重用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1500
高さ(mm)
40
注文コード
16425106
品番
YF-4040-8-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×40
長さ(mm)
1500
用途
重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。
トラスコ品番
177-6771
材質
アルミ
幅(mm)
40
質量(kg)
3.03
高さ(mm)
40
表面処理
アルマイト処理
ねじ寸法(mm)
8
断面積(mm
2
)
747.02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200