アイオン
アイオンの ゴム素材
アイオンの ウレタンゴム
アイオンの ウレタン スポンジゴム
ウレタンスポンジ ソフラスN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16425185
品番
PU-N1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
480
長さ(mm)
270
トラスコ品番
472-9307
材質
ポリウレタン
色
白
質量(g)
30
商品豆知識
ゴム素材の特長