※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイオン
アイオンの ゴム素材
アイオンの ウレタンゴム
アイオンの ウレタン スポンジゴム
ウレタンスポンジ ソフラスN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16425194
品番
PU-N2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
480
長さ(mm)
270
トラスコ品番
472-9315
材質
ポリウレタン
色
白
質量(g)
60
商品豆知識
ゴム素材の特長