※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16425246
品番
C2731-35SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スライド長さ(mm)
350.0
トラベル(mm)
376.0
トラスコ品番
470-6374
ストローク(mm)
376
質量(kg)
0.51
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
300(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
350
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)