白銅
白銅の 金属素材
白銅の アルミ
白銅の アルミプレート
AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
25.4
注文コード
16425386
品番
AMS-7075 25.4X150X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
材質
7075-T7351
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
25.4
用途
航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。
トラスコ品番
491-1229
規格
AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
注意
※テストピースのため、参考ミルシートになります。現品とロットが一致したミルシートが必要な場合はご注文時にお申しつけください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16425386
AMS-7075 25.4X150X150
22344518
AMS-7075 25.4X150X150
AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)
白銅
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です