AMS-7075 76.2X150X150 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 16425404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)76.2 注文コード16425404 品番AMS-7075 76.2X150X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る

7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。

材質7075-T7351 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)76.2 用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。 トラスコ品番491-1245 規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
注意
※テストピースのため、参考ミルシートになります。現品とロットが一致したミルシートが必要な場合はご注文時にお申しつけください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16425404 AMS-7075 76.2X150X150 22344536 AMS-7075 76.2X150X150 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅 1枚 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする