曜日別特売
CL25N5X10D ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所 16426122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16426122品番CL25N5X10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)216精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.25負荷方向主な用途締め付け用トラスコ品番485-6341アズワン品番65-0560-68
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16426122CL25N5X10D19259503CL25N5X10DCL25N5X10D ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所 19259503ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする