種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
ひょう量(kg)15
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
質量(kg)2.5
仕様バックライト液晶表示、専用風防
トラスコ品番363-4795
タイプベーシックタイプ
外形寸法(mm)206×312×89
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)(乾電池駆動はオプション)
再現性1(σ)
センサー音叉式力センサ
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65規格適合
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±1g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式外部校正分銅によるスパン調整
ひょう量単位kg