配線探査機器サーキットトレーサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16426752 品番TK-6D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。

用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。 トラスコ品番410-7161 材質ABS樹脂(送信器、受信器本体) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器) 交流電圧(V)12〜528(AC50/60Hz) 直流電圧(V)DC12〜528 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする