HXW-6 リストアラーム 長谷川電機工業 16426786 HXW-6 リストアラーム 長谷川電機工業 16426786

リストアラーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16426786 品番HXW-6
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,268
販売価格(税別)
13,880

発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。

用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番486-7432 周波数(Hz)50/60 使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番64-3881-59 音量(dB)65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16426786
2021-09-01
用途:
電気設備の点検時、試験中等
六本木電気管理事務所 様

早めに、接近警報が鳴り、安全性が向上している、又バンドも素材が良いのか、皮膚にやさしい。

対象商品:
16426786
2017-04-25
用途:
電気設備の点検保守作業時

利き腕に着けて使用するので違和感がある。
本体を最小限にし、作業手袋にマジックテープで取付けるようにすれば違和感は少なくなると思います。
アラーム基盤を購入したいです。

対象商品:
16426786
2017-02-02
用途:
高圧電気設備の点検作業

基本、充電部分に接近する行為はしないが、近傍に居ることに対する安全監視の役割をするため有効。腕時計感覚なので夏場の発汗時も支障なしかも。

対象商品:
16426786
2017-01-20
用途:
受変電設備点検
栄伸エンジニアリング 様

安全性が増したので良かったです。アラーム音もわかりやすいのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする